{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning ZF714 | |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 24 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566430 24 | |
EAN/GTIN | 4018875997192 | |
Tillverkarens nummer | 799719 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA) 24
på begäran
I lager
1 125 styck i lager
Från
1
st
14,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
12,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 612 styck i lager
Från
1
st
7,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
6,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
Kornstorlek | 24 | 24 |
maximalt varvtal: | 13 300 | 13 300 |
maximal periferihastighet | 80 | 80 |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | ZA | A |