ISO-stödrondell flexibel/slät, Utvändig ⌀: 108mm

Art-nr.: 566650 108
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
415 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 108 mm
inkl. spännmutter Ja
passar till skiv-⌀ 115 mm
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566650 108
EAN/GTIN 2050001032164
Tillverkarens nummer 566650 108

Benämning

Utförande:

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.
Elastisk specialplasttallrik för flexibel konturslipning. Perfekt för kornstorlek 60 och finare.
Enligt ISO.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen