{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Normalkorund (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 24 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
fäste | Roloc™ snabbytessystem | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
passar till snabbytessystem | Roloc™ | |
optimerad för material | Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566410 24 | |
EAN/GTIN | 4045197287557 | |
Tillverkarens nummer | 566410 24 |