{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning ZF714 | |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 40 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566430 40 | |
EAN/GTIN | 4018875381403 | |
Tillverkarens nummer | 738140 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA) 40
på begäran
I lager
4 044 styck i lager
Från
1
st
10,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
9,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 856 styck i lager
Från
1
st
6,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
5,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
optimerad för material | INOX ;Stål | Stål |
skiv-⌀ | 115 | 115 |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | ZA | A |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | Vulkanfiber |
Produktslag | Fiberskiva | Fiberskiva |