Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA) 36

Art-nr: 566430 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    12,74  SEK / st.
  • Från 50st.
    10,56  SEK / st.
på begäran
I lager
358 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning ZF714
Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566430 36
EAN/GTIN 4018875997208
Tillverkarens nummer 799720

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
Fiberrondell VSM ZF 714 med hög slipeffekt och lång livslängd. Kall slipning. Speciellt för legerat stål, järnfria metaller och gjutjärn.
Korntyp: Zirkoniumoxid (ZA) med slipande beläggning.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen