Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet 120SF

Art-nr: 441180 120SF
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
376 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 178 mm
Längd ledarm L1 56 mm
Längd ledarm L2 51 mm
Anslutningsgänga undre M5
hållkraft ca. 320 N
maximal belastning 2,7 kg
magnetfot, längd 36 mm
magnetfot, bredd 30 mm
magnetfot, höjd 36 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441180 120SF
EAN/GTIN 4045197713186
Tillverkarens nummer 441180 120SF

Benämning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.
Standardhållare för mätur, för inspänningsskaft ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm och hållprisma. Fininställning på mäturshållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen