Stativfot S

Art-nr: 442140 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
500 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Kopplingsmagnet
anslutningsgänga M5
anslutningsgängans placering mitten
hållkraft ca. 320 N
Längd 36 mm
Bredd 30 mm
höjd 36 mm
Produktslag Magnetfot

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442140 S
EAN/GTIN 4045197551207
Tillverkarens nummer 442140 S

Benämning

Utförande:

Permanenta magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor.
Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen