Stativfot 1

Art-nr: 442140 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
316 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Kopplingsmagnet
    anslutningsgänga M8
    anslutningsgängans placering sidan
    hållkraft ca. 1 000 N
    Längd 80 mm
    Bredd 50 mm
    höjd 55 mm
    Produktslag Magnetfot

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 442140 1
    EAN/GTIN 4045197367372
    Tillverkarens nummer 442140 1

    Benämning

    Utförande:

    Permanenta magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor.
    Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

    Passar till:

    Ledarmar nr 442110 och 442114.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen