3-D-ledarm 120

Art-nr: 442114 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd ledarm L1 56 mm
Längd ledarm L2 51 mm
utvändig gäng-⌀ nedtill M5
invändig gäng-⌀ upptill M6
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442114 120
EAN/GTIN 4045197551214
Tillverkarens nummer 442114 120

Benämning

Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen