Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet, Typ: 600

Art-nr.: 441180 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
188 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 580 mm
Längd ledarm L1 287 mm
Längd ledarm L2 223 mm
Anslutningsgänga undre M10×1,25
hållkraft ca. 1 300 N
maximal belastning 14 kg
magnetfot, längd 117 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441180 600
EAN/GTIN 4045197713315
Tillverkarens nummer 441180 600

Benämning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.
Standardhållare för mätur, för inspänningsskaft ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm och hållprisma. Fininställning på mäturshållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen