{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitet | 282 mm | |
Längd ledarm L1 | 110 mm | |
Längd ledarm L2 | 101 mm | |
Anslutningsgänga undre | M8 | |
hållkraft ca. | 800 N | |
maximal belastning | 4 kg | |
magnetfot, längd | 60 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441180 240 | |
EAN/GTIN | 4045197713193 | |
Tillverkarens nummer | 441180 240 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet, Typ: 240
på begäran
I lager
504 styck i lager
1 676,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
348 styck i lager
1 771,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
348 styck i lager
2 270,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kapacitet | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
hållkraft ca. | 800 N | 1 000 N | |
Längd ledarm L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Längd ledarm L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
magnetfot, bredd | 50 mm | ||
Produktslag | Mätstativ | Mätstativ | Mätstativ |
Anslutningsgänga undre | M8 |