Mekaniskt mätstativ (med magnetfot) 240 mm

Art-nr: 441600 240
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
406 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kapacitet (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    kapacitet 240 mm
    Längd ledarm L1 110 mm
    Längd ledarm L2 101 mm
    anslutningsgänga M8
    anslutningsgängans placering sidan
    hållkraft ca. 1 000 N
    Produktslag Mätstativ

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 441600 240
    EAN/GTIN 4062406735135
    Tillverkarens nummer 441600 240

    Benämning

    Utförande:

    Mekaniskt mätstativ för centralfastklämning - alla leder kläms fast med det centrala vredet. Klämkraften kan regleras steglöst. Stor gummerad ratt (diameter cirka 45 mm resp. cirka 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen. Mätursregistreringen vid ledarmen kan vridas 360° svängas 180° och passar till mätur med skaftdiameter 6 och 8 mm eller prisma. Anslutningsgänga för magnetfot M8, anslutningsgänga ledarm övre M6.
    Stativ inklusive magnetfot och ergonomiskt vridreglage. Högkapacitetsdferritmagnet med slipade upplagsytor på baksidan och slipad prismaundersida för montering också på axlar och cylindriska stommar. Greppvänlig plastkapsling av magnetfoten med ökat slagskydd och termisk isolering.

    Leveransinnehåll:

    Mätstativ inklusive magnetfot nr 440620 storlek 1.

    Specialtillbehör:

    Mätstativfäste nr 442100 och 442104.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen