{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitet | 282 mm | |
Längd ledarm L1 | 110 mm | |
Längd ledarm L2 | 101 mm | |
Anslutningsgänga undre | M8 | |
hållkraft ca. | 800 N | |
maximal belastning | 4 kg | |
magnetfot, längd | 60 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441170 240 | |
EAN/GTIN | 7290005397431 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magnetmätstativ med finjustering på magnetfoten 240
på begäran
I lager
108 styck i lager
2 083,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
564 styck i lager
1 673,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
365 styck i lager
1 767,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
365 styck i lager
2 266,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kapacitet | 282 | 282 | 240 | 240 |
hållkraft ca. | 800 | 800 | 1 000 | |
Längd ledarm L1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Längd ledarm L2 | 101 | 101 | 101 | 101 |
magnetfot, bredd | 50 | 50 | ||
Produktslag | Mätstativ | Mätstativ | Mätstativ | Mätstativ |
Anslutningsgänga undre | M8 | M8 |