Magnetmätstativ med finjustering på magnetfoten 290

Art-nr: 441170 290
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 317 mm
Längd ledarm L1 133 mm
Längd ledarm L2 113 mm
Anslutningsgänga undre M8
hållkraft ca. 800 N
maximal belastning 8 kg
magnetfot, längd 60 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441170 290
EAN/GTIN 7290005397363

Benämning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.
Standardhållare för mätur, för inspänningsskaft ⌀ 8 mm och hållprisma, magnetfot med finjustering.

Utförande - Bild:

Fininställning på magnetfoten

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar