{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitet | 178 mm | |
Längd ledarm L1 | 56 mm | |
Längd ledarm L2 | 51 mm | |
Anslutningsgänga undre | M5 | |
hållkraft ca. | 320 N | |
maximal belastning | 2,7 kg | |
magnetfot, längd | 40 mm | |
magnetfot, bredd | 30 mm | |
magnetfot, höjd | 35 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441170 120SF | |
EAN/GTIN | 7290005397349 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetmätstativ med finjustering på magnetfoten 120SF
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 831,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
278 styck i lager
1 477,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hållkraft ca. | 320 | 320 |
Längd ledarm L1 | 56 | 56 |
Längd ledarm L2 | 51 | 51 |
magnetfot, bredd | 30 | 30 |
magnetfot, höjd | 35 | 36 |
magnetfot, längd | 40 | 36 |
maximal belastning | 2,7 | 2,7 |