{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 8 mm - 10 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 1,5 mm | |
standardmätdjup | 54 mm | |
mätdjup med förlängning | 154 mm | |
Mätteknik | analog | |
inställningsring-⌀ | 8 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428990 8-10 | |
EAN/GTIN | 4045197276322 | |
Tillverkarens nummer | 428990 8-10 |