{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 30 mm - 40 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
mått a | 0,5 mm | |
standardmätdjup | 97 mm | |
mätdjup med förlängning | 247 mm | |
Mätteknik | analog | |
inställningsring-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428990 30-40 | |
EAN/GTIN | 4045197274243 | |
Tillverkarens nummer | 428990 30-40 |