{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 63 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,007 mm | |
mått a | 1 mm | |
standardmätdjup | 117 mm | |
mätdjup med förlängning | 267 mm | |
Mätteknik | analog | |
inställningsring-⌀ | 62 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428990 50-63 | |
EAN/GTIN | 4045197608000 | |
Tillverkarens nummer | 428990 50-63 |