Innermikrometer 16-20 mm

Art-nr: 428990 16-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 745,11 SEK /st.
  • 1 056,84 SEK /st.
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 16 mm - 20 mm
    avläsning 0,005 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    felgräns 0,006 mm
    mått a 0,5 mm
    standardmätdjup 80 mm
    mätdjup med förlängning 230 mm
    Mätteknik analog
    inställningsring-⌀ 16 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428990 16-20
    EAN/GTIN 4045197273697
    Tillverkarens nummer 428990 16-20

    Benämning

    Utförande:

    Avläsnings- och manöverorgan mattförkromade (från ⌀ 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mäthuvud med 3 mätbackar (från ⌀ 12 HM).

    Leveransinnehåll:

    Inklusive inställningsring (för justering)och förlängare.

    Specialtillbehör:

    Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen