Innermikrometer 20-25 mm

Art-nr: 428990 20-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 770,31 SEK /st.
  • 1 093,58 SEK /st.
på begäran
I lager
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 20 mm - 25 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,006 mm
mått a 0,5 mm
standardmätdjup 90 mm
mätdjup med förlängning 240 mm
Mätteknik analog
inställningsring-⌀ 25 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428990 20-25
EAN/GTIN 4045197274205
Tillverkarens nummer 428990 20-25

Benämning

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförkromade (från ⌀ 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mäthuvud med 3 mätbackar (från ⌀ 12 HM).

Leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering)och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen