Snabbspännare med vågrät fot 4

Art-nr: 376625 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 376625 4
hålavstånd e 41,2 mm
Hålavstånd f 43 mm
hål ⌀ d 8,8 mm
spännhöjd H 45 mm
spännkraft P1 2 500 N
spännkraft P2 3 500 N
totalhöjd 90 mm
totallängd 273 mm
kontaktskruv M10×90 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376625 4
EAN/GTIN 4045197229946
Tillverkarens nummer 376625 4

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen