{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 376625 2 | |
hålavstånd e | 26 mm | |
Hålavstånd f | 25 mm | |
hål ⌀ d | 5,5 mm | |
spännhöjd H | 24 mm | |
spännkraft P1 | 1 200 N | |
spännkraft P2 | 1 400 N | |
totalhöjd | 54 mm | |
totallängd | 163 mm | |
kontaktskruv | M6×40 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikelnummer | 376625 2 | |
EAN/GTIN | 4045197229922 | |
Tillverkarens nummer | 376625 2 |