{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 376625 0 | |
hålavstånd e | 11,2 mm | |
Hålavstånd f | 16 mm | |
hål ⌀ d | 4,3 mm | |
spännhöjd H | 8 mm | |
spännkraft P1 | 230 N | |
spännkraft P2 | 380 N | |
totalhöjd | 17 mm | |
totallängd | 77 mm | |
kontaktskruv | M4×20 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikelnummer | 376625 0 | |
EAN/GTIN | 4045197229908 | |
Tillverkarens nummer | 376625 0 |