Snabbspännare med vågrät fot 3

Art-nr: 376625 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
125 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 376625 3
hålavstånd e 26 mm
Hålavstånd f 31,6 mm
hål ⌀ d 6,6 mm
spännhöjd H 33 mm
spännkraft P1 1 650 N
spännkraft P2 2 300 N
totalhöjd 68,5 mm
totallängd 190 mm
kontaktskruv M8×50 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376625 3
EAN/GTIN 4020772390358
Tillverkarens nummer 376625 3

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen