Snabbspännare med vågrät fot 1

Art-nr: 376625 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
337 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 376625 1
hålavstånd e 13,5 mm
Hålavstånd f 19,7 mm
hål ⌀ d 5,2 mm
spännhöjd H 18 mm
spännkraft P1 460 N
spännkraft P2 700 N
totalhöjd 38 mm
totallängd 105 mm
kontaktskruv M5×30 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376625 1
EAN/GTIN 4045197229915
Tillverkarens nummer 376625 1

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen