{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6800J | |
hålavstånd e | 32 mm | |
Hålavstånd f | 43-46,5 mm | |
hål ⌀ d | 8,6 mm | |
spännhöjd H | 42,5 mm | |
spännkraft P1 | 1 700 N | |
spännkraft P2 | 3 000 N | |
totalhöjd | 221 mm | |
totallängd | 141 mm | |
kontaktskruv | M8×65 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376500 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007775 | |
Tillverkarens nummer | 557305 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 4
på begäran
I lager
85 styck i lager
617,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
385,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totalhöjd | 221 mm | 218 mm |
totallängd | 141 mm | 143 mm |
spännkraft P2 | 3 000 N | 3 470 N |
hålavstånd e | 32 mm | 32 mm |
Typ | 6800J | 376508 4 |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare | Vertikalsnabbspännare |
spännhöjd H | 42,5 mm | 43 mm |