{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6800J | |
hålavstånd e | 16 mm | |
Hålavstånd f | 22,5-26 mm | |
hål ⌀ d | 4,5 mm | |
spännhöjd H | 19 mm | |
spännkraft P1 | 600 N | |
spännkraft P2 | 1 100 N | |
totalhöjd | 98 mm | |
totallängd | 61 mm | |
kontaktskruv | M5×30 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376500 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007744 | |
Tillverkarens nummer | 557302 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 1
på begäran
I lager
639 styck i lager
317,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
502 styck i lager
187,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M5×30 mm | M5×30 mm |
hål ⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
totalhöjd | 98 mm | 77 mm |
totallängd | 61 mm | 51,5 mm |
spännkraft P1 | 600 N | 500 N |
hålavstånd e | 16 mm | 16 mm |
Typ | 6800J | 376508 1 |