{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6800J | |
hålavstånd e | 45 mm | |
Hålavstånd f | 45-50 mm | |
hål ⌀ d | 8,5 mm | |
spännhöjd H | 55,8 mm | |
spännkraft P1 | 3 000 N | |
spännkraft P2 | 5 000 N | |
totalhöjd | 281 mm | |
totallängd | 195 mm | |
kontaktskruv | M12×80 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376500 5 | |
EAN/GTIN | 4020772007782 | |
Tillverkarens nummer | 557306 |