Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 0

Art-nr.: 376500 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
128 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6800J
hålavstånd e 8,5-13,5 mm
Hålavstånd f 23 mm
hål ⌀ d 4,5 mm
spännhöjd H 18 mm
spännkraft P1 500 N
spännkraft P2 700 N
totalhöjd 81 mm
totallängd 49 mm
kontaktskruv M4×25 mm
Produktslag Vertikalsnabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376500 0
EAN/GTIN 4020772007737
Tillverkarens nummer 557301

Benämning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
  • Förankring för kontaktskruvar.
  • Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen