{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 376508 4 | |
hålavstånd e | 32 mm | |
Hålavstånd f | 45 mm | |
hål ⌀ d | 8,3 mm | |
spännhöjd H | 43 mm | |
spännkraft P1 | 2 500 N | |
spännkraft P2 | 3 470 N | |
totalhöjd | 218 mm | |
totallängd | 143 mm | |
kontaktskruv | M10×89 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376508 4 | |
EAN/GTIN | 4020772390310 | |
Tillverkarens nummer | 376508 4 |