Vertikal spännare med vågrät fot 2

Art-nr: 376508 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
155 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 376508 2
hålavstånd e 12,5 mm
Hålavstånd f 27 mm
hål ⌀ d 5,2 mm
spännhöjd H 22,5 mm
spännkraft P1 1 200 N
spännkraft P2 1 500 N
totalhöjd 140 mm
totallängd 74,5 mm
kontaktskruv M6×50 mm
Produktslag Vertikalsnabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376508 2
EAN/GTIN 4045197226273
Tillverkarens nummer 376508 2

Benämning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen