{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 508L | |
Nominellt mått T-spår | 18 mm | |
Gänga | M16 | |
Klackhöjd | 20 mm | |
Bredd a | 17,7 mm | |
Bredd e | 28 mm | |
Höjd k | 10 mm | |
Längd | 56 mm | |
Produktslag | Spårklack |
Artikelnummer | 375325 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772084707 | |
Tillverkarens nummer | 84707 |