T-spårklack lång 16/M14 mm

Art-nr: 375325 16/M14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508L
Nominellt mått T-spår 16 mm
Gänga M14
Klackhöjd 18 mm
Bredd a 15,7 mm
Bredd e 25 mm
Höjd k 9 mm
Längd 50 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375325 16/M14
EAN/GTIN 4020772084691
Tillverkarens nummer 84699

Benämning

Användningsdata:

Lämpar sig i synnerhet för precisionsmaskiner där bordsspåren måste skonas.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen