T-spårklack lång 20/M18 mm

Art-nr: 375325 20/M18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508L
Nominellt mått T-spår 20 mm
Gänga M18
Klackhöjd 24 mm
Bredd a 19,7 mm
Bredd e 32 mm
Höjd k 12 mm
Längd 64 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375325 20/M18
EAN/GTIN 4020772084714
Tillverkarens nummer 84715

Benämning

Användningsdata:

Lämpar sig i synnerhet för precisionsmaskiner där bordsspåren måste skonas.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen