T-spårklack lång 14/M12 mm

Art-nr: 375325 14/M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
255 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508L
Nominellt mått T-spår 14 mm
Gänga M12
Klackhöjd 16 mm
Bredd a 13,7 mm
Bredd e 22 mm
Höjd k 8 mm
Längd 44 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375325 14/M12
EAN/GTIN 4020772084684
Tillverkarens nummer 84681

Benämning

Användningsdata:

Lämpar sig i synnerhet för precisionsmaskiner där bordsspåren måste skonas.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen