T-spårklack lång, T-spår nom. mått/gänga: 12/M10mm

Art-nr.: 375325 12/M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
355 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508L
Nominellt mått T-spår 12 mm
Gänga M10
Klackhöjd 14 mm
Bredd a 11,7 mm
Bredd e 18 mm
Höjd k 7 mm
Längd 36 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375325 12/M10
EAN/GTIN 4020772084677
Tillverkarens nummer 84673

Benämning

Användningsdata:

Lämpar sig i synnerhet för precisionsmaskiner där bordsspåren måste skonas.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen