Excenter-spännklämma 22 mm

Art-nr: 370009 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 027,46  SEK / st.
  • Från 2st.
    856,18  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M16
Sexkantsskiva SW 30 mm
insexkantskiva SW 1 12 mm
SW2 6 mm
Excenterväg S1 2,5 mm
Skivhöjd H 12,7 mm
längd L 44,3 mm
Spännkraft 27 kN
max. åtdragningsmoment 135 Nm
Största åtdragningsmoment arreteringsskruv 55 Nm
Produktslag Excenter-spännklämma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370009 22
EAN/GTIN 4046368509362
Tillverkarens nummer 50436

Benämning

Utförande:

  • Litet utrymmesbehov, vilket ger få störande konturer.
  • Fastspänning av arbetsstycken mad godtycklig form.
  • Sexkantsmässingbricka med stålexcenterskruv.
  • Fastsättning i T-spåret via arreteringsspännskruv.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för fastspänning av platta komponenter.

Leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen