{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M8 | |
Sexkantsskiva SW | 21 mm | |
insexkantskiva SW 1 | 5 mm | |
SW2 | 4 mm | |
Excenterväg S1 | 1 mm | |
Skivhöjd H | 4,8 mm | |
längd L | 27,9 mm | |
Spännkraft | 3,6 kN | |
max. åtdragningsmoment | 11,3 Nm | |
Största åtdragningsmoment arreteringsskruv | 17 Nm | |
Produktslag | Excenter-spännklämma |
Artikelnummer | 370009 12 | |
EAN/GTIN | 4046368509263 | |
Tillverkarens nummer | 50426 |