{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12 | |
Sexkantsskiva SW | 25 mm | |
insexkantskiva SW 1 | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Excenterväg S1 | 2 mm | |
Skivhöjd H | 9,5 mm | |
längd L | 34,7 mm | |
Spännkraft | 18 kN | |
max. åtdragningsmoment | 61 Nm | |
Största åtdragningsmoment arreteringsskruv | 55 Nm | |
Produktslag | Excenter-spännklämma |
Artikelnummer | 370009 18 | |
EAN/GTIN | 4046368509324 | |
Tillverkarens nummer | 50432 |