{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M10 | |
Sexkantsskiva SW | 21 mm | |
insexkantskiva SW 1 | 7 mm | |
SW2 | 5 mm | |
Excenterväg S1 | 1,6 mm | |
Skivhöjd H | 6,4 mm | |
längd L | 30,5 mm | |
Spännkraft | 9 kN | |
max. åtdragningsmoment | 28 Nm | |
Största åtdragningsmoment arreteringsskruv | 35 Nm | |
Produktslag | Excenter-spännklämma |
Artikelnummer | 370009 14 | |
EAN/GTIN | 4046368509287 | |
Tillverkarens nummer | 50428 |