Excenter-spännklämma 10 mm

Art-nr: 370009 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    524,29  SEK / st.
  • Från 2st.
    436,93  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M6
Sexkantsskiva SW 16 mm
insexkantskiva SW 1 4 mm
SW2 3 mm
Excenterväg S1 1 mm
Skivhöjd H 4,8 mm
längd L 23,2 mm
Spännkraft 3,4 kN
max. åtdragningsmoment 8,5 Nm
Största åtdragningsmoment arreteringsskruv 7,7 Nm
Produktslag Excenter-spännklämma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370009 10
EAN/GTIN 4046368509249
Tillverkarens nummer 50424

Benämning

Utförande:

  • Litet utrymmesbehov, vilket ger få störande konturer.
  • Fastspänning av arbetsstycken mad godtycklig form.
  • Sexkantsmässingbricka med stålexcenterskruv.
  • Fastsättning i T-spåret via arreteringsspännskruv.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för fastspänning av platta komponenter.

Leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen