{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
vikt | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
höjd H | 65 mm | |
Bredd | 120 mm | |
c/c | 96 mm | |
max. åtdragningsmoment | 100 Nm | |
maximal spännkraft | 28 kN | |
Färgkod | HOLEX ZS 120 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 363300 120 | |
EAN/GTIN | 4067263950684 | |
Tillverkarens nummer | 363300 120 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrerande skruvstycke 120 mm
på begäran
I lager
101 styck i lager
Från
1
st
7 045,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
5 870,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
12 505,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
7 373,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
168 styck i lager
7 373,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
6 596,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bredd | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
vikt | 9,5 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg |
höjd | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Längd | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
passar färgkod | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
spännkraft upp till max | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |