{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännkraft upp till max | 25,5 kN | |
vridmoment | 60 Nm | |
vikt | 5,1 kg | |
slaglängd | 25 mm | |
Backbredd A | 120 mm | |
Längd | 130 mm | |
Bredd | 120 mm | |
höjd | 50,2 mm | |
passar färgkod | ZC120 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360130 120 | |
EAN/GTIN | 4045197680891 | |
Tillverkarens nummer | 360130 120 |