Grip-överbackar, par 120L

Art-nr: 360140 120L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    backbredd b 120 mm
    Spännvidd B–A 6 mm - 107 mm
    Monteringshöjd C 74,18 mm
    För typ 120
    passar färgkod ZC120
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 360140 120L
    EAN/GTIN 4067263801504
    Tillverkarens nummer 360140 120L

    Benämning

    Utförande:

    Förprägling av tandkonturen krävs.

    Material:

    Korttidsnitrerat verktygsstål.

    Passar till:

    Centrerinsspännback nr 360130360134.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive monteringsskruv.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen