{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
vikt | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
höjd H | 59 mm | |
c/c | 80 mm | |
max. åtdragningsmoment | 100 Nm | |
maximal spännkraft | 28 kN | |
Färgkod | HOLEX ZS 120 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 363300 120A | |
EAN/GTIN | 4067263101116 | |
Tillverkarens nummer | 363300 120A |