{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännkraft upp till max | 25,5 kN | |
vridmoment | 60 Nm | |
vikt | 5,1 kg | |
slaglängd | 25 mm | |
Backbredd A | 120 mm | |
Längd | 130 mm | |
Bredd | 120 mm | |
höjd | 50,2 mm | |
passar färgkod | ZC120 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360133 120 | |
EAN/GTIN | 4045197801906 | |
Tillverkarens nummer | 360133 120 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centreringsspännback, neutral, Backbredd A: 120mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
7 399,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
12 549,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
168 styck i lager
7 399,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
6 620,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
Från
1
st
7 069,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
5 891,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bredd | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
vikt | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |