{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Xtric | |
spännkraft upp till max | 32 kN | |
vikt | 9 kg | |
L | 220 mm | |
B | 125 mm | |
höjd H | 54 mm | |
Spännvidd S1 | 0 mm - 94 mm | |
Spännvidd S2 | 92 mm - 180 mm | |
Längsgående spår | 20 mm | |
maximalt vridmoment | 132 Nm | |
Nyckelvidder | 13 mm; 5 mm | |
Stickmått undersida | 96 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Xtric 125 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 363000 125S | |
EAN/GTIN | 4062406219949 | |
Tillverkarens nummer | 363000 125S |