Ställbar stiftnyckel rak 2 mm

Art-nr: 628600 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
296 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 758
tillverkarens beteckning 758
Tappens märk-⌀ 2 mm
längd L 115 mm
inställbart tappavstånd a 7 mm - 40 mm
böjda Nej
rak Ja
med breddinställning Ja
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628600 2
EAN/GTIN 4020772040482
Tillverkarens nummer 40485

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen