{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
vikt | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
höjd H | 54 mm | |
c/c | 80 mm | |
maximalt vridmoment | 132 Nm | |
Nyckelvidder | 13 mm; 5 mm | |
maximal spännkraft | 32 kN | |
Färgkod | Xtric 125 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 363000 125XSPA | |
EAN/GTIN | 4067263101109 | |
Tillverkarens nummer | 363000 125XSPA |