mjuka överbackar 160S

Art-nr: 363034 160S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Material: 1.7227

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material 1.7227
    backbredd b 160 mm
    backhöjd h 38 mm
    backlängd l 66 mm
    passar färgkod Xtric 125
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 363034 160S
    EAN/GTIN 4062406221423
    Tillverkarens nummer 363034 160S

    Benämning

    Användningsdata:

    För att sätta in individuella konturer och bearbeta känsliga komponenter.

    Anmärkning:

    Laxstjärtstyrning finns för snabbt backbyte. Utförande S av stål och A av aluminium. Sågat förmaterial, enbart undersidan bearbetad. Spänn artikel 363034 80A med högst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 ton). Spänn artikel 363034 120A med högst 34 Nm (34 Nm = 1 ton). Spänn artikel 363034 160A med högst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 ton).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen